Referencias
INA:KN50-B-PP
Rubix:798111402000
fabricante:0244642520000
EAN:4012802597677


Resumen técnico
| Serie | kn..-b-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : KN 50 B PP
Rodamientos lineales a bolas KN...-B-PP, serie ligera, ejecución cerrada, obturado por todos los lados, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal a bolas KN..-B-PP, modelo cerrado, obturado por todos los lados, reengrasable, autoalineable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 560 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b-pp |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,38 € Sin IVA
/ unidad
142,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días