Tecnología lineal
Guías de rodillos y ejes
Guías de ejes
Rodamiento lineal de bolas/casquillo de bolas
KH 2030 PP
KH 2030 PP
Rodamiento lineal a bolas
Referencias
ina:
KH20-PP
rubix:
823520306022
fabricante:
0000482240000
ean:
4012802086690
Resumen técnico
Serie
KH..-PP
Diámetro interior
20
mm
Diámetro exterior
28
mm
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : KH 2030 PP
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Linear ball bearings KH..PP, initially greased, sealed on both sides, re-greasable
Aplicaciones
Bearing arrangements with shaft guidance systems
Información técnica
Atributos
Serie
KH..-PP
Diámetro interior
20
mm
Diámetro exterior
28
mm
Longitud
30
mm
Junta
Abierto
Material
Steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
34,46
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (29)
Crear PDF del producto