Referencias
INA:KBS50-PP
Rubix:061205000022
fabricante:0012758520000
EAN:4054364120740


Resumen técnico
| Serie | kbs..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : KBS 50100 PP
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas
Cualidades
Serie Massive (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 975 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero estándar para rodamientos |
| Peso | 0.98 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 8000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 9200 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,79 € Sin IVA
/ unidad
205,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días