KB20-PP-RROC-AS

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KB20-PP-RROC-AS
Rubix:798968270000
fabricante:0606398810000
EAN:4054362429586
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp-proc-as
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB20-PP-RROC-AS


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto88,99 g
Seriekb..-pp-proc-as
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud45 mm
Juntaabierto
Materialanillo exterior de acero endurecido y rectificado con conjunto integrado de bolas y jaula, jaula de plástico, protección contra la corrosión corrotect
Peso0.089 kg
Capacidad de carga estát. C1570 N
Capacidad de carga dinám. C01660 N
Número de hileras de bolas6
NormaDIN 471
74,50 Sin IVA
/ unidad
90,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días