Referencias
INA:KBO16
Rubix:798398546000
fabricante:0013928750000
EAN:4054364120627

Detalles de producto : KBO16
Rodamientos lineales a bolas KBO, diseño abierto; posibilidad de diseño resistente a la corrosión
Rodamiento lineal de bolas KBO, versión abierta
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37,15 g |
|---|---|
| Serie | kbo |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,47 € Sin IVA
/ unidad
67,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días