DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 115X7MM 36+ T27 99306 CUBITRON 3

3M™ Cubitron™ 3 Disco abrasivo con centro deprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:99306
Rubix:799081210000
fabricante:7100303983
EAN:04064035078812
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.2 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 115X7MM 36+ T27 99306 CUBITRON 3


El disco abrasivo con centro deprimido 3M™ Cubitron™ 3 es una muela de unión rígida excepcionalmente rápida en corte y de larga duración, diseñada para la eliminación intensiva de soldaduras y otras aplicaciones de rectificado de alta exigencia. Gracias a su centro deprimido, que permite rectificar en cualquier ángulo, este disco funciona bien sobre casi todos los materiales y está formulado especialmente para su uso en acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones aeroespaciales. Además, el disco abrasivo con centro deprimido 3M™ Cubitron™ 3 está impulsado por 3M Re-Engineered Precision Shaped Grain, que utiliza avances patentados en tecnología de unión molecular diseñados con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos cortantes. Estos puntos limpios y afilados contribuyen a crear un abrasivo que corta más rápido, trabaja con menor temperatura y dura mucho más que los abrasivos convencionales. Los abrasivos 3M™ Cubitron™ Performance están hechos para profesionales que exigen más de su equipo — experimente la próxima generación en rendimiento abrasivo eligiendo el disco abrasivo con centro deprimido 3M™ Cubitron™ 3.
El rendimiento de nueva generación del disco abrasivo con centro deprimido 3M™ Cubitron™ 3 está respaldado por más de 100 años de innovación de 3M en trabajo de metales. Como otros abrasivos industriales 3M, este disco está fabricado para soportar una variedad de aplicaciones, incluido el rectificado de los metales más resistentes. También está diseñado para funcionar mejor a medida que gira más rápido, por lo que disponer de una herramienta capaz de mantener la velocidad es crítico. Desbloquee todo su potencial combinándolo con una 3M Angle Grinder potente y duradera para un rendimiento y una durabilidad superiores en condiciones industriales severas; recuerde siempre usar un protector de la herramienta y no exceder la velocidad máxima de funcionamiento indicada en el disco. 3M tiene lo que necesita para equipar a su equipo con soluciones líderes en la industria, de modo que usted y su equipo estarán preparados para cualquier desafío.

Cualidades


• HEAVY-DUTY: Diseñado para la eliminación intensiva de soldaduras y otras aplicaciones de rectificado de alta exigencia en casi todos los materiales, formulado especialmente para su uso en acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones aeroespaciales.

• ENHANCED PERFORMANCE: Ofrece hasta un 14% más de tasa de corte en comparación con los abrasivos 3M™ Cubitron™ II para ayudar a reducir el tiempo y la presión requeridos para completar el trabajo.

• LESS CHANGEOVER: Elimina hasta 2 veces más material en comparación con los abrasivos 3M™ Cubitron™ II Performance.

• LONG LASTING: Diseñado para durar más que los principales competidores.

• 3M RE-ENGINEERED PRECISION-SHAPED GRAIN: Utiliza Re-Engineered Precision Shaped Grain con tecnología de unión molecular diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos cortantes que se desgastan de forma uniforme, trabajan más frías y optimizan la descomposición del mineral.

Aplicaciones

Rectificado

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.2 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónrectificado
Formadisco abrasivo con centro deprimido (tipo 27, t27)
Modelo3m™ cubitron™ 3 depressed center grinding wheel, 99306
Velocidad máx.13300 rpm
Seriecubitron™ 3
Grano36
9,79 € Sin IVA
/ unidad
11,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días