DISCO DESBASTE QUANTUM 3 230X7X22,23 MM NQ24P T27
QUANTUM 3 para rectificadora en ángulo rectificado en METAL INOX
Ver información técnicaReferencias
Norton:66253371365
Rubix:799227491000
EAN:8711479630019

Detalles de producto : DISCO DESBASTE QUANTUM 3 230X7X22,23 MM NQ24P T27
Diseñado para un rendimiento optimizado en todo tipo de acero negro.
La mezcla de granos de cerámica / aluminio garantiza una tasa de eliminación de material y una velocidad de corte máximas. Muy cómodo de usar. Donde se necesita un ahorro real de tiempo, esfuerzo y costes de proceso.
La mezcla de granos de cerámica / aluminio garantiza una tasa de eliminación de material y una velocidad de corte máximas. Muy cómodo de usar. Donde se necesita un ahorro real de tiempo, esfuerzo y costes de proceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | grinding (metal / stainless steel) |
| Forma | offset hub |
| Modelo | nq 24 p-bf27 |
| Serie | quantum 3 |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | depressed center (type 27) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,69 € Sin IVA
/ unidad
26,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días