DISCO DESBASTE E 76-6 A24 R SG A.9,53

Discos de desbaste - Línea SG STEEL (acero)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 76-6 SG STEEL/10,0
Rubix:798612898000
fabricante:62208626
EAN:4007220471081
PFERD Reinforced grinding wheel E 76 6 A 24 R SG/10,0

Resumen técnico

Diámetro76 mm
Diámetro de escariado10 mm
Grosor6.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 76-6 A24 R SG A.9,53


Herramienta profesional en dureza R para trabajos de gran esfuerzo. Gran agresividad en arranque de viruta y muy buena duración. Especialmente estable para tuberías gracias a su forma. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Cordones de soldadura, canteado y mecanizado de soldadura.
DISCO DESBASTE E 76-6 SG STEEL/10

Información técnica


Atributos
Diámetro76 mm
Diámetro de escariado10 mm
Grosor6.3 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicaciónfor chamfering, deburring, grouting, surface grinding; work on fillet welds and weld seams (also suitable for stainless steel/inox).
Formaembutido
Modeloe 76-6 sg steel/10,0
Serieperformance line sg (sg steel)
Diámetro del orificio10
Grano100
Forma de montajecentre hole
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días