Referencias
Pferd Tools:DISC PNER-MH 125-22,2 SiC F
Rubix:798254851000
fabricante:44690713
EAN:4007220824382





Detalles de producto : DISC PNER-MH 125-22,2 C F
Disco abrasivo compacto POLINOX®
PNER
Características: material de vellón de varias capas prensado con aglomerante especial de resina y grano sobre plato de tejido de vitrofibra. Larga vida útil y excelente calidad de superficie. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el uso en amolado frontal. Para nivelación, trabajos de precisión y pulido de metales blandos, aceros aleados y de alta aleación y aleaciones de titanio.
PNER
Características: material de vellón de varias capas prensado con aglomerante especial de resina y grano sobre plato de tejido de vitrofibra. Larga vida útil y excelente calidad de superficie. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el uso en amolado frontal. Para nivelación, trabajos de precisión y pulido de metales blandos, aceros aleados y de alta aleación y aleaciones de titanio.
POLINOX-DISC PNER-MH 125-22,2 SiC F
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Tipo de abrasivo | carburo de silicio |
| Aplicación | cleaning, deburring, roughening, step-by-step fine grinding and surface work/structuring |
| Forma | 0 |
| Modelo | disc pner-mh 125-22,2 sic f |
| Serie | polinox |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | fino |
| Forma de montaje | angle grinder (face-down grinding) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
