Referencias
Grundfos:MAGNA1 40-120 F 250 1X230V PN6/10
Rubix:799274802000
fabricante:99221305
EAN:5712608942785

Detalles de producto : MAGNA1 40-120 F 250 1X230V PN6/10 [99221305]
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Aplicaciones
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.463 kW |
| Flujo | 400 l/min |
| Altura de represión | 12 m |
| Conexión | flens dn 40 (din), drukklasse pn6/10; hart-op-hart 250 mm |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2539,00 € Sin IVA
/ unidad
3072,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días