Referencias
Grundfos:MAGNA3 40-180 F 250 1x230V PN6/10
Rubix:798565132000
fabricante:97924272
EAN:5710626493470

Detalles de producto : MAGNA3 40-180 F250 1X230V PN6/10 97924272
El MAGNA3 N ofrece todas las características de un MAGNA3 en acero inoxidable, cuando el medio lo requiera, por ejemplo en aplicaciones de agua caliente sanitaria. El MAGNA3 cuenta con Bluetooth integrado que le permite conectarse directamente con la Grundfos GO APP
Aplicaciones
Recirculación de agua caliente comercial;Recirculación de agua caliente doméstica
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.609 kW |
| Flujo | 235 l/min |
| Altura de represión | 18 m |
| Conexión | din dn 40 flens pn6/10 |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3848,00 € Sin IVA
/ unidad
4656,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
