Referencias
Grundfos:COMFORT 15-14 B PM
Rubix:798433040000
fabricante:97916771
EAN:5710626363766

Detalles de producto : COMFORT 15-14 B [97916771]
COMFORT BASIC es una bomba de recirculación de agua caliente energéticamente eficiente con carcasa de la bomba de latón. La bomba está diseñada para viviendas unifamiliares y bifamiliares, garantizando agua caliente instantánea en todos los grifos.
Aplicaciones
Sótano;Recirculación de agua caliente sanitaria;Cocina;Espacio habitable
Información técnica
Atributos
| Tensión | 1x230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.007 kW |
| Flujo | 8.33 l/min |
| Altura de represión | 1.2 m |
| Conexión | rp 1/2 |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,00 € Sin IVA
/ unidad
422,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
