Referencias
Grundfos:UPS 25-60 N 180
Rubix:798688823000
fabricante:96913085
EAN:5700313543465

Detalles de producto : UPS25-60 N 180 1X230V 50HZ 9H
Grundfos UP, UPS N circulator pumps have a corrosion-free stainless-steel pump housing and are recommended for domestic hot-water recirculation and underfloor heating systems. UP, UPS N can be connected to an on/off time switch to limit pump operation to periods when hot water is usually required.
Aplicaciones
Basement;Kitchen;Living Space
Información técnica
Atributos
| Tensión | 1x230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.06 kW |
| Flujo | 31.8 l/min |
| Altura de represión | 3.1 m |
| Conexión | g 1 1/2 |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
774,00 € Sin IVA
/ unidad
936,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
