Referencias
Grundfos:MAGNA1 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:798968959000
fabricante:99221375
EAN:5712608943478

Detalles de producto : MAGNA1 65-150 F 1X220 V
La bomba circuladora Grundfos MAGNA1 es ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones de calefacción y refrigeración. La bomba ofrece control y supervisión básicos del sistema y puede comunicarse a través de un relé de fallo y arranque/parada digital.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Calefacción comercial;Ático;Sótano;Baño;Calefacción doméstica;Cocina;Espacio habitable;Refrigeración urbana;Calefacción urbana;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220-240 V |
|---|---|
| Potencia | 1.26 kW |
| Flujo | 1269 l/min |
| Altura de represión | 15 m |
| Conexión | flens-aansluiting dn65 (pn6/10), inbouwlengte 340 mm |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4061,00 € Sin IVA
/ unidad
4913,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
