Referencias
Grundfos:MAGNA3 D 50-180 F
Rubix:798569348000
fabricante:97924481
EAN:5710626495597

Detalles de producto : MAGNA3 D 50-180 F 280 1X230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Aplicaciones
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.786 kW |
| Flujo | 335 l/min |
| Altura de represión | 18 m |
| Conexión | flens din; dn 50; pn6/10; port-to-port 280 mm |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8941,00 € Sin IVA
/ unidad
10.818,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
