Referencias
Grundfos:MAGNA3 50-100 F 280 1x230V PN6/10
Rubix:798545675000
fabricante:97924283
EAN:5710626493586

Detalles de producto : MAGNA3 50-100F 97924283
La MAGNA3 N ofrece todas las funciones de una MAGNA3 en acero inoxidable, si el medio lo requiere, por ejemplo, en aplicaciones de agua caliente sanitaria. La MAGNA3 incorpora Bluetooth, lo que le permite conectarse directamente con la aplicación Grundfos GO
Aplicaciones
Recirculación de agua caliente comercial;Recirculación de agua caliente sanitaria
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.403 kW |
| Flujo | 281.7 l/min |
| Altura de represión | 10 m |
| Conexión | dn 50; din; pn6/10 |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3388,00 € Sin IVA
/ unidad
4099,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
