Referencias
Grundfos:UPS 32-80 N 180
Rubix:798361430000
fabricante:95906448
EAN:5700310353869

Detalles de producto : 95906448 UPS32-80 N 180 1X230V 50HZ 9H
Las bombas circuladoras Grundfos UP, UPS N tienen una carcasa de bomba de acero inoxidable libre de corrosión y se recomiendan para la recirculación de agua caliente doméstica y para sistemas de calefacción por suelo radiante. UP, UPS N pueden conectarse a un interruptor horario de encendido/apagado para limitar el funcionamiento de la bomba a los periodos en los que normalmente se requiere agua caliente.
Aplicaciones
Sótano;Cocina;Sala de estar
Información técnica
Atributos
| Tensión | 1x230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.22 kW |
| Flujo | 85.33 l/min |
| Altura de represión | 8 m |
| Conexión | g 2 |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1375,00 € Sin IVA
/ unidad
1663,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días