Referencias
Grundfos:UPS 25-80 N 180
Rubix:798681875000
fabricante:95906439
EAN:5700310346588

Detalles de producto : BOMBA UPS25-80 N 180 230V
Grundfos UP, UPS N circulator pumps have a corrosion-free stainless-steel pump housing and are recommended for domestic hot-water recirculation and underfloor heating systems. UP, UPS N can be connected to an on/off time switch to limit pump operation to periods when hot water is usually required.
Aplicaciones
Basement;Kitchen;Living Space
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.17 kW |
| Flujo | 82.5 l/min |
| Altura de represión | 8 m |
| Conexión | g 1 1/2 |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1140,00 € Sin IVA
/ unidad
1379,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días