Referencias
Grundfos:MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:799002004000
fabricante:99221304
EAN:5712608942778

Detalles de producto : BOMBA AGUA MAGNA-1 40-100 F220T-1
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Aplicaciones
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.37 kW |
| Flujo | 350 l/min |
| Altura de represión | 10 m |
| Conexión | flensaansluiting dn 40 (pn6/10, din) |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2158,00 € Sin IVA
/ unidad
2611,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
