Referencias
Grundfos:UP 20-45 N 150
Rubix:798242406000
fabricante:95906472
EAN:5700310459660

Detalles de producto : BOMBA UP20-45 N 150 1X230V.
Grundfos UP, UPS N circulator pumps have a corrosion-free stainless-steel pump housing and are recommended for domestic hot-water recirculation and underfloor heating systems. UP, UPS N can be connected to an on/off time switch to limit pump operation to periods when hot water is usually required.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.12 kW |
| Flujo | 66.7 l/min |
| Altura de represión | 4.5 m |
| Conexión | g 1 1/4 |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
710,00 € Sin IVA
/ unidad
859,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
