KGSC30-PP-AS

Unidad de cojinete lineal de bolas y alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSC30-PP-AS
Rubix:065603001022
EAN:4012802049350
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura82 mm
Longitud68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSC30-PP-AS


Unidad de cojinete lineal de bolas KGSC..PP-AS, con cojinete lineal de bolas autoalineable, diseño abierto, sellada, engrasada, relubricable

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura82 mm
Longitud68 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C6000 N
Capacidad de carga dinám. C05900 N
Seriekgsc..-pp-as
Tipo de ajustecojinete lineal de bolas autoalineable
193,68 € Sin IVA
/ unidad
234,35 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días