KGSCS50-PP-AS

COJINETE KGSCS 50100 PPAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSCS50-PP-AS
Rubix:798398655000
EAN:4054364921804
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Altura115 mm
Longitud127 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSCS50-PP-AS


Diámetro de anillo: 50 mm; Serie: autoalineante; Tipo: ajustable;

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Altura115 mm
Longitud127 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C13900 N
Capacidad de carga dinám. C015100 N
Seriekgscs
544,70 Sin IVA
/ unidad
659,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días