Referencias
Pferd Tools:E 125-7 PSF STEELOX
Rubix:798254702000
fabricante:62012640
EAN:4007220640883




Detalles de producto : E 125-7 A 24 L PSF/22,23
Disco de desbaste PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEELOX
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEELOX
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 125-7 PSF STEELOX
Cualidades
Special resistance to deformation in the case of pipeline use. Manufactured without the addition of iron, chlorine or sulphur content filling products. Removal of high performance material even with reduced support pressure. Great grinding ease and a good lifespan.
Aplicaciones
Surface grinding, welding cords machining, chamfering, deburring, grinding of corner welds, flutes. Suitable for angle grinders of all power categories.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | deburring; chamfering; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 125-7 psf steelox |
| Serie | universal line psf |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € Sin IVA
/ unidad
4,31 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
