Referencias
Pferd Tools:E 230-7 PSF STEELOX
Rubix:798254696000
fabricante:62023640
EAN:4007220640951

Detalles de producto : E 230-7 A 24 L PSF/22,23
Disco de uso universal en dureza L. Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Gran agresividad en arranque de virutas y buena duración. Herramienta para trabajar tanto acero como INOX. Fabricados sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero, fundición e INOX; Aplicación: Desbaste de superficies y canteado.
DISCO DESBASTE E 230-7 PSF STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams. |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 230-7 psf steelox |
| Serie | universal line psf steelox |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,79 € Sin IVA
/ unidad
9,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días