Referencias
Pferd Tools:E 70-6 SG STEEL/10,0
Rubix:798895259000
fabricante:62207626
EAN:4007220471067

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 70-6 SG STEEL/10
Herramienta profesional en dureza R para trabajos de gran esfuerzo. Gran agresividad en arranque de viruta y muy buena duración. Especialmente estable para tuberías gracias a su forma. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Cordones de soldadura, canteado y mecanizado de soldadura.
DISCO DESBASTE E 70-6 SG STEEL/10
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 10 mm |
| Grosor | 6 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | deburring; chamfering; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 70-6 sg steel/10,0 |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 10 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días