E 125-7 A 46 H SGP-WHISPER/22, 23
Discos de desbaste - Línea SGP WHISPER STEELOX (acero+inox)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:E 125-7 SGP WHISPER STEELOX
Rubix:798254699000
fabricante:62212848
EAN:4007220827512




Documentos
Detalles de producto : E 125-7 A 46 H SGP-WHISPER/22, 23
Es una herramienta de gran rendimiento, con excepcional capacidad de arranque, muy buena calidad de superficie y muy cómoda de trabajar. Su diseño patentado permite un desbaste suave, muy confortable y con bajos niveles de vibraciones, polvo y ruido. Desde el primer momento tiene una gran capacidad de arranque de material.
DISCODESB E 125-7 SGP WHISPER STEELOX
Aplicaciones
Surface Grinding;Work on weld seams;Work on fillet welds
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7.4 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | surface grinding;work on weld seams;work on fillet welds |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 125-7 sgp whisper steelox |
| Serie | sgp whisper steelox |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 46 |
| Forma de montaje | depressed centre (type 27 / t27) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,96 € Sin IVA
/ unidad
14,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
