DISCO DESBASTE ALU 230X7X22,23 MM A36Q T27

ALU para amoladora angular Desbarbado de aluminio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norton:66252828232
Rubix:799227481000
EAN:8711479983290
brand logo

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DESBASTE ALU 230X7X22,23 MM A36Q T27


Grano y aglomerante especialmente diseñados para trabajar aluminio y metales no férricos. El disco no se carga.
Para cortar piezas gruesas, recomendamos la especificación A46N.
Evita el satinado de la muela, para un trabajo rápido, fácil y cómodo en todos los materiales no férricos.
Disc Disc Grinding for angle grinder ALU Norton ALU 230x7x22.23mm

Cualidades

Specially developed grain and bond system, designed to cut through aluminium and non-ferrous metals without clogging
Counteracts loading and wheel glazing for fast, easy and free cutting action on all non ferrous material

Aplicaciones

Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióngrinding
Formaround
Modeloa 36 q-bf27
Serienor-alu
Diámetro del orificio22.23
Grano36
Forma de montaje27 depressed center
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días