Referencias
Tyrolit:34401830
Rubix:799295814000
fabricante:34401830
EAN:9003173012963
Detalles de producto : DISCO DESBAST, CERABONDX115X7 MM CA24Q-BFK
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


