Referencias
Pferd Tools:E 230-8 PSF STEELOX
Rubix:798895260000
fabricante:62023831
EAN:4007220470602

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 230-8 PSF STEELOX
Disco de desbaste PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEELOX
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEELOX
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 230-8 PSF STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 230-8 psf steelox |
| Serie | universal line psf |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 30 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € Sin IVA
/ unidad
11,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
