Referencias
Dewalt:DWE4227-QS
Rubix:798775577000
EAN:5035048548882

Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.2 kg |
Detalles de producto : DWE4227-QS MINI AMOLADORA 125MM 1200W
Descripción
Mini-amoladora 125mm 1200 con Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, Fuerza de torsión, sistema de protección contra sobrecarga, sistema de extracción de polvo, guarda protectora de fácil montaje, ajuste y retirada, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.
La fuerza de torsión que limita el embrague (mecánico y eléctrico) reduce la reacción máxima del par si el disco se atasca
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la maquina hasta que se ha enfriado
Motor de alta eficiencia que mejora el rendimiento en aplicaciones exigentes
Escobillas de desconexión automática para alargar la vida del motor
Cuerpo pequeño que permite un agarre cómodo proporcionando mayor ergonomía
Motor protegido contra la abrasión para una mayor durabilidad
Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
Su sistema de extracción de polvo expulsa la mayoría de las partículas en el aire que pasan sobre el motor, evitando así la abrasión
Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados
Nuevo diseño de guarda protectora que permite el montaje, el ajuste o la retirada sin el uso de herramientas, para mayor comodidad
Tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario
Bobinado protegido para una mayor durabilidad del motor
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 1200
Máx. Diámetro de disco : 125 mm
Velocidad sin carga : 11000 rpm
Rosca : M14
Peso : 2,2 kg
Longitud : 285 kg
Alto : 80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 8,3 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 3 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración : 1,5 m/s²
Presión sonora : 92 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 103 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Mini-amoladora 125mm 1.200 11.000 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque
Cualidades
La fuerza de torsión que limita el embrague (mecánico y eléctrico) reduce la reacción máxima del par si el disco se atasca
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la maquina hasta que se ha enfriado
Motor de alta eficiencia que mejora el rendimiento en aplicaciones exigentes
Escobillas de desconexión automática para alargar la vida del motor
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.2 kg |
| Inalámbrico | no |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 1200 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,90 € Sin IVA
/ unidad
209,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días