MINIAMOLADORA A BATERIA HOMBRE MUERTO GWX 18V-10 PSC 125MM PROFESSIONAL
Bosch Professional GWX 18V-10 PSC - Amoladora a batería
Ver información técnicaReferencias
Bosch:GWX 18V-10 PSC (06017B0800)
Rubix:799226693000
fabricante:06017B0800
EAN:3165140962483


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA A BATERIA HOMBRE MUERTO GWX 18V-10 PSC 125MM PROFESSIONAL
Gwx 18v-10 psc, caperuza protectora, empuñadura adicional vibration control, módulo bluetooth low energy gcy 30-4, bandeja 1/1 de l-boxx para herramienta y cargador, maletín l-boxx (batería y cargador no incluidos)
Amoladora angular a batería equivalente a una amoladora eléctrica de 1000 w, con protección del usuario, conexión incluida, interruptor protection, preselección de velocidad (4500/ 6000/ 9000 rpm), y con x-lock
Cómoda: cambio sencillo y rápido de accesorios con un solo clic, sin herramientas ni llaves que se puedan perder
Completa: múltiples soluciones gracias a la gran variedad de amoladoras y accesorios x-lock compatibles con la mayoría de amoladoras angulares estándares
Fiable: el mecanismo x-lock fija el accesorio al hacer clic; el que tenga un sentido de montaje, como el disco de diamante, nunca quedará mal montado
Amoladora angular a batería equivalente a una amoladora eléctrica de 1000 w, con protección del usuario, conexión incluida, interruptor protection, preselección de velocidad (4500/ 6000/ 9000 rpm), y con x-lock
Cómoda: cambio sencillo y rápido de accesorios con un solo clic, sin herramientas ni llaves que se puedan perder
Completa: múltiples soluciones gracias a la gran variedad de amoladoras y accesorios x-lock compatibles con la mayoría de amoladoras angulares estándares
Fiable: el mecanismo x-lock fija el accesorio al hacer clic; el que tenga un sentido de montaje, como el disco de diamante, nunca quedará mal montado
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gwx 18v-10 psc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,45 € Sin IVA
/ unidad
472,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días