AMOLADORA GWS 12V-76 SIN BAT NI CARG

Amoladora angular inalámbrica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GWS 10,8-76 V-EC
Rubix:798723199000
fabricante:06019F2000
EAN:3165140813204
Cordless Angle Grinder GWS 10,8-76 V-EC

Resumen técnico

Tensión12 v li-ion V
Diámetro de disco76 mm
Velocidad de rotación19500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMOLADORA GWS 12V-76 SIN BAT NI CARG


Amoladora angular sin cable GWS 10,8-76 V-EC; Satisfacción garantizada - la amoladora angular pequeña más manejable; Práctica en cualquier situación - extremadamente compacta y ergonómica para desacoples rápidos en la obra; Trabajo rápido gracias al potente motor EC; Muy versátil para distintos materiales; La primera amoladora angular de 10. 8 volt; Cambio de discos sencillo gracias al nuevo bloqueo del eje; Ajuste sencillo de la cubierta protectora sin herramientas; Frenado rápido de los discos; Amplios accesorios disponibles en Bosch Professional; Empaquetado en caja L.8 volt haakse slijper; Cambio de discos sencillo gracias al nuevo bloqueo del eje; Ajuste sencillo de la cubierta protectora sin herramientas; Frenado rápido de los discos; Amplios accesorios disponibles en Bosch Professional; Caja (L-BOXX-ready); Inserto L-BOXX 1/2 (1 600 A00 F0F); 1x disco de corte de metal duro Carbide Multi Wheel (2 608 623 011); 2x discos de corte Expert para Inox (2 608 601 520)

Información técnica


Atributos
Tensión12 v li-ion V
Diámetro de disco76 mm
Velocidad de rotación19500 rpm
Peso0.5 kg
Inalámbricosi
Modelogws
Velocidad sin carga19500 rpm
175,75 € Sin IVA
/ unidad
212,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días