AMOLADORA NEUMATICA ACODADA 50MM 0,5HP

3M™ Amoladoras Acodadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:25124
Rubix:798983465000
fabricante:7100083278
EAN:00051141251240
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de disco50.8 mm
Velocidad de rotación20000 rpm
Peso0.76 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMOLADORA NEUMATICA ACODADA 50MM 0,5HP


Las lijadoras de disco 3M™ pesan poco, tienen un diseño compacto y un cabezal de 97 grados que permite una mayor comodidad y control de la muñeca. También incluyen un cómodo agarre de composite de cobertura total que absorbe la vibración y modera las temperaturas frías causadas por el flujo del aire. Además, el motor está equilibrado por precisión para garantizar una operación más suave y silenciosa que la de las lijadoras de la competencia.
Las lijadoras de disco 3M™ están llenas de características de comodidad ergonómica y son ideales para el amolado a pequeña escala y para las aplicaciones de desbarbado, así como para las preparaciones para pintura y para la limpieza de quemadura de soldadura.

Cualidades

El motor con equilibrio de precisión admite tareas leves de rectificado y desbarbado;El diseño ligero y compacto y el agarre cómodo con un material de agarre 3M™ generan menos vibración y menos ruidos y, además, confieren más control al operario;El cabezal ergonómico de 97° ayuda a reducir la fatiga de la muñeca en comparación con los modelos de 90°;EL cabezal ergonómico de 97 grados reduce la tensión en la muñeca en los modelos de más de 90 grados

Aplicaciones

Se utilizan para aplicaciones de rectificado y desbarbado a pequeña escala, así como para trabajos de preparación antes de pintar y para tareas de limpieza de quemaduras de soldaduras

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,48x188,93x317,5 mm
Peso con embalaje1022,851 g
Diámetro de disco50.8 mm
Velocidad de rotación20000 rpm
Peso0.76 kg
Inalámbricono
Tipolijadora de discos
Modelo25124
Velocidad sin carga20000 rpm
Potencia373 W
947,55 € Sin IVA
/ unidad
1146,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días