Referencias
Milwaukee:AG 10-125 EK
Rubix:799032036000
fabricante:4933451220
EAN:4002395260874


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA 125 MM 1000 W AG 10-125 EK
Powerful 125mm angle grinder with 1000 W motor. Extreme compact design with an overall short length of 276 mm and 2.1kg for most comfortable handling. Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown. Soft start. Burst resistant and tool-free quick release safety guard for fast adjustment. Ramped slide switch for easy start up, even when wearing gloves. No load speed 11.000 rpm. Max cutting depth 33 mm. Supplied with 4m cable, safety guard, side handle, flange, flange nut and wrench.
Cualidades
Potente motor de 1000 W para un gran rendimiento en todas las aplicaciones
Diseño extremadamente compacto con una longitud total de 276 mm y 2,1 kg para un manejo más cómodo
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático tras una interrupción del suministro eléctrico
Suave arranque para un arranque suave
Resistente a las explosiones y de liberación rápida sin herramientas1 Kg para un manejo más cómodo
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático tras un corte de corriente
Encendido suave para un arranque suave
Protector de seguridad de liberación rápida resistente a las explosiones y sin herramientas para un ajuste rápido
Interruptor deslizante con rampa para un arranque fácil, incluso con guantes
Cable de 4 M.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | ag 10 ek |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 1000 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,90 € Sin IVA
/ unidad
105,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días