MINI AMOLADORA XR 18V 125 MM 2X5AH POWERSTACK FRENO EMBRAGUE Y ARRANQUE ELECTRONICO
Amoladora angular Dewalt
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCG409H2T-QW
Rubix:799045507000
EAN:5035048806647
Detalles de producto : MINI AMOLADORA XR 18V 125 MM 2X5AH POWERSTACK FRENO EMBRAGUE Y ARRANQUE ELECTRONICO
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
