Dewalt
Opciones de filtro
Categorías
herramientas y metrología (215)
mecanizado (129)
equipamiento (9)
mantenimiento y reparación (2)
sujeción y fijación (1)
1Marca
dewalt
(356)
350 Producto(s) de 356 variante (s):
DCB546-XJ BATERIA CARRIL XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 6,0AH
- dewalt:DCB546-XJ
- rubix:798663895000
- ean:5035048646298
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:6 Ah
- Tensión:54 V
140,60 € Sin IVA
/ unidad
DCG405NT-XJ AMOLADORA XR 18V 125MM SIN CARG/BATERIA
- dewalt:DCG405NT-XJ
- rubix:798718746000
- ean:5035048665541
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Diámetro de disco:125 mm
- Velocidad de rotación:9000 rpm
203,30 € Sin IVA
/ unidad
MINIAMOLADORA XR 18V 125 MM 2X5,0 AH
- dewalt:DCG405P2-QW
- rubix:799087413000
- ean:5035048665527
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tensión:18 V
- Diámetro de disco:125 mm
- Velocidad de rotación:9000 rpm
299,00 € Sin IVA
/ unidad
DECAPADOR PISTOLA AIRE CALIENTE 2000W 50-600 C DIGITAL D26414-QS
- dewalt:D26414-QS
- rubix:798567617000
- ean:5035048290101
- Entrega estimada en (15) días
- Potencia:2000 W
- Flujo de aire:650 l/min
- Peso:0.85 kg
119,70 € Sin IVA
/ unidad
TALADRO PERCUTOR DCD996NT-XJ XR 18V XRP 95NM SIN CARGADOR/BATERIA
- dewalt:DCD996NT-XJ
- rubix:798901695000
- ean:5035048644577
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Par máximo:95 N.m
- Capacidad de perforación de acero:15 mm
208,05 € Sin IVA
/ unidad
KIT TALADRO PERCUTOR DCD796 + AMOLADORA 125 MM DCG405 + 2X5,0AH TSTAK VI
- dewalt:DCK2080P2T-QW
- rubix:798881067000
- ean:5035048698358
- En stock; entrega ≈24/48h
- Número de elementos:6
- Inalámbrico:no
369,00 € Sin IVA
/ unidad
BATERIA COMPACTA XR18V POWERSTACK LI-ON 5AH DCBP518-XJ
- dewalt:DCBP518-XJ
- rubix:799050734000
- ean:5035048791875
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:5 Ah
- Tensión:18 V
140,60 € Sin IVA
/ unidad
TALADRO ATORN SIN ESCOB XR 12V 10MM 57,5NM CON 2 BAT LI-ION 2AH Y MALETÍN TSTAK X2
- dewalt:DCD701D2-QW
- rubix:798763493000
- ean:5035048709832
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:12 V
- Capacidad de mandril:10 mm
- Par máximo:57.5 N.m
199,50 € Sin IVA
/ unidad
ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V PORTA PUNTAS 1/4 2X5,0AH 205 NM S/ESC TSTAK
- dewalt:DCF850P2T-QW
- rubix:798989531000
- ean:5035048743041
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Tensión:18 V
- Par máximo:206 N.m
- Peso:0.9 kg
341,00 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE IMPACTO XR 18V 1/2 1356NM ANILLO S/BAT S/CARG TSTAK
- dewalt:DCF900NT-XJ
- rubix:799041160000
- ean:5035048743324
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Par máximo:1898 N.m
- Peso:2.9 kg
321,10 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE IMPACTO XR 18V 1/2 1365 NM 2X5,0AH TSTAK
- dewalt:DCF900P2T-QW
- rubix:799035794000
- ean:5035048743362
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Tensión:18 V
- Par máximo:1898 N.m
- Peso:3.5 kg
444,00 € Sin IVA
/ unidad
MINIAMOLADORA XR FLEXVOLT 54V/18V 125 MM LI-ION 2X6,0AH 125 ELECTRONICA S/ESC+MALETIN TSTA
- dewalt:DCG418T2-QW
- rubix:798899223000
- ean:5035048734391
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tensión:54 V
- Diámetro de disco:125 mm
- Velocidad de rotación:9000 rpm
495,00 € Sin IVA
/ unidad
BOLSA ACCESO TOTAL 16PUL DWST60103-1
- dewalt:DWST60103-1
- rubix:799174758000
- ean:3253561601033
- Entrega estimada en (15) días
- Material:tejido de 1680 deniers y lona repelente a la suciedad
- Anchura:280 mm
- Altura:300 mm
57,64 € Sin IVA
/ unidad
DCC018N-XJ
- dewalt:DCC018N-XJ
- rubix:798764100000
- ean:5902013963448
- Entrega estimada en (15) días
- Peso:2.3 kg
- Inalámbrico:si
- Motor térmico:no
162,45 € Sin IVA
/ unidad
DCS334NT-XJ
- dewalt:DCS334NT-XJ
- rubix:798764095000
- ean:5035048710623
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Capacidad de corte:135 mm
- Peso:2.1 kg
240,35 € Sin IVA
/ unidad
DT60330-QZ JUEGO SDS-PLUS: PUNTERO 250MM + CINCEL PLANO 20X250MM +CINCEL PLANO 40X250MM
- dewalt:DT60330-QZ
- rubix:798588605000
- ean:5035048099957
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Número de elementos:3
25,79 € Sin IVA
/ unidad
TALADRO PERCUTOR XR 18V XRP 2X5,0AH 95NM S/ESCOBILLAS DCD996P2-QW
- dewalt:DCD996P2-QW
- rubix:798602255000
- ean:5035048644492
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Tensión:18 V
- Par máximo:95 N.m
- Capacidad de perforación de acero:15 mm
346,00 € Sin IVA
/ unidad
DCB182-XJ 4AH LITH BATT ERY
- dewalt:DCB182-XJ
- rubix:798333640000
- ean:5035048392782
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:4 Ah
- Tensión:18 V
67,45 € Sin IVA
/ unidad
FOCO LED C/TRIPODE XR 18V S/CARGADOR S/BATERIA REF DCL079-XJ
- dewalt:DCL079-XJ
- rubix:799105756000
- ean:5035048678282
- Entrega estimada en (15) días
- Luminosidad:3000 lm
- Tensión:18 V
323,95 € Sin IVA
/ unidad
DT7969-QZ
- dewalt:DT7969-QZ
- rubix:798254759000
- ean:5035048083727
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:32
- Huella:impresión múltiple
17,86 € Sin IVA
/ unidad
ATORNILLADOR IMPACTO S/ESCOBILLAS XR 12V 1/4 163NM 2X2,0AH LI-ION
- dewalt:DCF801D2-QW
- rubix:799227032000
- ean:5035048709979
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:12 V
- Par máximo:163 N.m
- Peso:0.9 kg
228,00 € Sin IVA
/ unidad
ATORNILLADOR IMPACTO S/ESC XR 18V PORTA PUNTAS 1/4 205NM S/BAT NI CARG TSTAK
- dewalt:DCF850NT-XJ
- rubix:798989532000
- ean:5035048750124
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Par máximo:205 N.m
- Peso:0.9 kg
176,70 € Sin IVA
/ unidad
TALADRO ATORNILLADOR XR 18V 90 NM 2X5AH POWERSTACK
- dewalt:DCD800H2T-QW
- rubix:799045513000
- ean:5035048793633
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Capacidad de mandril:13 mm
- Par máximo:90 N.m
470,25 € Sin IVA
/ unidad
ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V PORTA PUNTAS 1/4 2X POWERSTACK TSTAK S/ESC
- dewalt:DCF850E2T-QW
- rubix:798989527000
- ean:5035048749203
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Par máximo:205 N.m
- Peso:0.9 kg
363,85 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 350