MINIAMOLADORA METAL A BATERIA GWS 18V-15 SC 125 PROFESSIONAL 2X5,5AH
AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL GWS 18V-15 SC BITURBO
Ver información técnicaReferencias






Resumen técnico
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9800 rpm |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA METAL A BATERIA GWS 18V-15 SC 125 PROFESSIONAL 2X5,5AH
La GWS 18V-15 SC Professional es la amoladora sin cable de mayor rendimiento de Bosch que ofrece potencia industrial en la clase de 18V. Ofrece una potencia de batería equivalente a la de una amoladora con cable de 1500W gracias a su potente motor sin escobillas totalmente optimizado para la tecnología de batería ProCORE18V, que aprovecha toda la potencia de la batería. Con un módulo de conectividad Bluetooth, la velocidad se puede ajustar individualmente, lo que permite obtener resultados perfectos. Equipada con funciones como KickBack Control, Drop Control, un sistema de frenado inteligente y una tuerca de sujeción rápida sin herramientas, esta amoladora ofrece un control total sobre la máquina, mientras que la interfaz de usuario proporciona información activa sobre la máquina.
Este producto incluye
- 2 x batería ProCORE18V 5.5Ah 1 600 A02 149
- Cargador rápido GAL 1880 CV Professional 2 607 225 921
- Brida de recogida (ref. 2 605 703 014)
- L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- Tapa protectora 1 605 510 365
- Empuñadura adicional Vibration Control 2 602 025 171
- Tuerca de cierre rápido 2 608 000 684
- 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF
Información técnica
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9800 rpm |
| Peso | 2.3 kg |
| Inalámbrico | si |
- Entrega estimada (15) días