Referencias
Milwaukee:AGV 15-125 XC
Rubix:799161938000
fabricante:4933428120
EAN:4002395239641


Resumen técnico
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR AGV 15-125 XC
Amoladora angular compacta 125m con un motor PROTECTOR II de 1500W. Tecnología avanzada del motor, con mayor durabilidad, protección contra el polvo y refrigeración. Electrónica avanzada - protección contra sobrecarga, arranque suave, función de velocidad constante, protección contra retroceso, función de bloqueo de línea. Empuñadura de apoyo con AVS(Anti-Vibrations-System). FIXTEC para cambio rápido de disco sin llave. Interruptor de bloqueo. Velocidad en vacío 11.000 rpm. Profundidad de corte 33 mm. Peso 2,6 kg. Cable de 4m, protector de seguridad, empuñadura de apoyo, tuerca de brida y FIXTEC-nut.
Cualidades
•Potente, 1550 W PROTECTOR-MOTOR con campo recubierto de resina epoxi y protección de bobinado Heavy Duty para aumentar la vida útil de la herramienta
Diseño muy compacto y delgado para un manejo cómodo
Arranque suave para un encendido progresivo
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático tras un corte de corriente
Protección contra sobrecargas para evitar el sobrecalentamiento
Embrague de seguridad para proteger al usuario de lesiones por retroceso
Nuevo e integrado e innovador sistema FIXTEC de cambio de disco sin herramientas
Protector de seguridad resistente a roturas y de liberación rápida sin herramientas para un ajuste rápido
Empuñadura lateral antivibraciones para reducir la fatiga
Cable de goma de 4 m
Diseño muy compacto y delgado para un manejo cómodo
Arranque suave para un encendido progresivo
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático tras un corte de corriente
Protección contra sobrecargas para evitar el sobrecalentamiento
Embrague de seguridad para proteger al usuario de lesiones por retroceso
Nuevo e integrado e innovador sistema FIXTEC de cambio de disco sin herramientas
Protector de seguridad resistente a roturas y de liberación rápida sin herramientas para un ajuste rápido
Empuñadura lateral antivibraciones para reducir la fatiga
Cable de goma de 4 m
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.6 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | agv |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 1550 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,90 € Sin IVA
/ unidad
227,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días