Referencias
Dewalt:DWE490-QS
Rubix:798548255000
EAN:5035048617144

Resumen técnico
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6600 rpm |
| Peso | 5.2 kg |
Detalles de producto : AMOLADORA 230MM 2.000W 6.600 RPM
Descripción
Amoladora 230mm 2.000 6.600 rpm
Motor protegido contra la abrasión, empuñadura lateral con dos posiciones, bloqueo del eje, ventana de acceso directo a las escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave
Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad
Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad
Motor protegido contra la abrasión
Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 2000
Velocidad sin carga : 6600 rpm
Máx. Diámetro de disco : 230 mm
Rosca : M14
Peso : 5,2 kg
Longitud : 490 mm
Alto : 151 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 7,1 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 2 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración : 1,5 m/s²
Presión sonora : 92 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 104 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Amoladora 230mm 2.000 6.600 rpm
Cualidades
Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad
Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad
Motor protegido contra la abrasión
Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6600 rpm |
| Peso | 5.2 kg |
| Inalámbrico | no |
| Velocidad sin carga | 6600 rpm |
| Potencia | 2000 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 € Sin IVA
/ unidad
136,73 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h