KGBO 2558 PP AS
Unidad de alojamiento y rodamiento lineal de bolas Kgbo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBO25-PP-AS
Rubix:064802501022
EAN:4012802048056


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
Documentos
Detalles de producto : KGBO 2558 PP AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBA..-PP-AS, ejecución abierta, obturada, engrasada, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 2850 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2330 N |
| Serie | kgbo..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,58 € Sin IVA
/ unidad
159,21 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h