Referencias
INA:KGBAS16-PP-AS
Rubix:065101603022
EAN:4012802621761

Documentos
Detalles de producto : KGBAS 1636 PP AS
Diámetro del anillo: 16 mm; Serie: maciza; Tipo: ajustable;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Altura | 41 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 530 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 710 N |
| Serie | kgbas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,20 € Sin IVA
/ unidad
140,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días