Referencias
INA:KGBS20-PP-AS
Rubix:064502001022
EAN:4047643183314

Detalles de producto : KGBS 2045 PP AS
Diámetro del anillo: 20 mm; Serie: maciza; Tipo: ajustable;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminium (housing);plastic (cage) |
| Capacidad de carga estát. C | 1570 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1230 N |
| Serie | kgbs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,03 € Sin IVA
/ unidad
110,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días