KGSNS50-PP-AS

Unidad de cojinete lineal de bolas y alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNS50-PP-AS
Rubix:065705101022
EAN:4054362439530
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Altura105 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNS50-PP-AS


Con cojinete lineal de bolas autoalineable, diseño ranurado, sellado, engrasado, con facilidad de relubricación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Altura105 mm
Longitud100 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialaleación de aluminio
Capacidad de carga estát. C15100 N
Capacidad de carga dinám. C013900 N
Seriekgsns50
348,62 Sin IVA
/ unidad
421,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días