KBS 2558 PP

Rótula KB..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBS25-PP
Rubix:061202500022
fabricante:0012535490000
EAN:4054364120702
brand logo

Resumen técnico

Seriekbs..-pp
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBS 2558 PP


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KBS..PP, sellado en todos los lados, ajustable

Cualidades

Serie Massive (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto186 g
Seriekbs..-pp
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Longitud58 mm
Juntaabierto
Materialacero
73,21 Sin IVA
/ unidad
88,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días