KTSOS 12 PP AS

Linear Ball Bearing

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTSOS12-PP-AS
Rubix:798008015000
EAN:4054364145682
brand logo

Resumen técnico

Seriektsos
Longitud70 mm
Juntasellado en ambos lados
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTSOS 12 PP AS


Linear ball bearing unit KTSOS.. PP-As, open version, play-adjustable, with self-adjusting linear ball bearing, double-sided looping seal

Información técnica


Atributos
Seriektsos
Longitud70 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialpp (seal)
Capacidad de carga estát. C2100 N
Capacidad de carga dinám. C01460 N
Número de hileras de bolas6
240,17 Sin IVA
/ unidad
290,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días