Referencias
SMC:AQ1500-M5
Rubix:751600342043
fabricante:AQ1500-M5
EAN:3618035570022

Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo);latón (guía);nbr (válvula, junta tórica) |
|---|---|
| Conexión | m5 x 0,8 female thread |
Documentos
Detalles de producto : AQ1500-M5
Válvula de escape rapido
AQ, Válvula de escape rápido, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x15x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo);latón (guía);nbr (válvula, junta tórica) |
| Conexión | m5 x 0,8 female thread |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 3.1 mm |
| Tipo | quick exhaust valve (lip type) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,39 € Sin IVA
/ unidad
23,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días