Referencias
SMC:AK4000-04
Rubix:752100251043
fabricante:AK4000-04
EAN:3618035587877

Resumen técnico
| Material | pom (válvula);acero inoxidable (muelle);nbr (anillo);latón, nbr (anillo del asiento) |
|---|---|
| Conexión | rc 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : AK4000-04
Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
AK, Válvula antirretorno, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x67x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 136 g |
| Material | pom (válvula);acero inoxidable (muelle);nbr (anillo);latón, nbr (anillo del asiento) |
| Conexión | rc 1/2 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | in-line type check valve (ak series) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,40 € Sin IVA
/ unidad
30,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días