AKH12A-04S

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH12A-04S
Rubix:751600118043
EAN:3618035587044
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo)
Conexiónr 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH12A-04S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x55x25 mm
Peso neto1 g
Materialpbt (cuerpo)
Conexiónr 1/2
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro interior21.7 mm
Tipoválvula de retención con racor de conexión rápida (tipo conector macho)
Flujo2400 l/min
31,41 € Sin IVA
/ unidad
38,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días