AK2000-01

Válvula de retención serie AK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AK2000-01
Rubix:798017201000
fabricante:AK2000-01
EAN:3618035588270
brand logo

Resumen técnico

Materialfundición inyectada de aluminio
Conexiónrc (pt) 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AK2000-01


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
AK, Válvula antirretorno, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x50x25 mm
Peso neto105 g
Materialfundición inyectada de aluminio
Conexiónrc (pt) 1/8
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipocheck valve
21,03 € Sin IVA
/ unidad
25,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días