ZP2V-AG1-10

Válvula de depresión ZP2V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2V-AG1-10
Rubix:798293121000
fabricante:ZP2V-AG1-10
EAN:3618036470048
ZP2V, Vacuum Saving Valve

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo)
Conexióng 1/8 (entrée : mâle ; sortie : femelle)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2V-AG1-10


La ZP2V es una válvula de depresión que, cuando varias ventosas son accionadas por un generador de vacío, y algunas de ellas no mantienen la pieza, la reducción de la presión de vacío se limita y la pieza puede permanecer sujeta por las otras ventosas. Cuando las piezas de trabajo tienen formas diferentes, el circuito de control puede simplificarse. No es necesario cambiar el modo de funcionamiento al cambiar las piezas.
ZP2V, Válvula de retención de vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x28x15 mm
Peso neto22 g
Materiallatón (cuerpo)
Conexióng 1/8 (entrée : mâle ; sortie : femelle)
Presión de servicio máx.7 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.5 °C
Diámetro interior1 mm
Tipoválvula de ahorro de vacío (vacuum saving valve)
Flujo166 l/min
13,64 € Sin IVA
/ unidad
16,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días